Sotto-maglia termica WARM XS

Codice art.: 489717329699XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore mittelgrau / schwarz
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Sotto-maglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 489717329699XS
EAN / GTIN 7330509423530
Codice del produttore 489717329699XS
Numero-L L00980 4959

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% lana Merino, maglia a coste, gestione dell'umidità, 200 g/m².

Finitura
Dorso allungato
Polso all'estremità delle maniche

Dettagli
Colletto in maglia a coste
Cuciture in colore contrastante

Funzionalità
Temperatura consigliata da -5 °C a -30 °C.

Descrizione:

  • Questo strato di base riscaldante mantiene il corpo caldo e asciutto durante il freddo
  • Le zone di riscaldamento sono situate su spalle, braccia, schiena, schiena e fianchi, dove si congela di più
  • Lo strato di base è realizzato al 100% in lana merino, che offre qualità superiori di isolamento e trasporto dell'umidità per mantenervi caldi e asciutti
  • Temperatura consigliata da -5°C a -30°C. Non congelate durante il lavoro, mantenetevi caldi e asciutti in un ambiente freddo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello