Esecuzione:
Materiale principale
70% lana Merino, 30% polipropilene, maglia in spugna, traspirante, gestione dell'umidità, 275g/m²
Interno in spugna
Finitura
Dorso allungato
Manica in spugna
Dettagli
Collo alto con cerniera
Etichette esterne
Funzionalità
Temperatura consigliata da -20°C a -35°C.
Descrizione:
- Questo abbigliamento multifunzionale ha tutto ciò che si può chiedere a uno strato di base
- XWARM regola la temperatura mantenendovi caldi e asciutti anche in condizioni di freddo estremo
- Il materiale consiste in uno strato interno di polipropilene lavorato a maglia a canali che trasporta l'umidità lontano dal corpo e verso lo strato esterno, dove viene assorbita dalla lana merino
- Temperatura consigliata da -20°C a -35°C.Tenetevi caldi e rimanete asciutti durante il lavoro stazionario in condizioni di freddo pungente