Sotto-maglia termica XWARM L

Codice art.: 489417069900L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex L
    Tipo di prodotto Sotto-maglia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 489417069900L
    EAN / GTIN 7330509213056
    Codice del produttore 489417069900L

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    70% lana Merino, 30% polipropilene, maglia in spugna, traspirante, gestione dell'umidità, 275g/m²
    Interno in spugna
    Finitura
    Dorso allungato
    Manica in spugna
    Dettagli
    Collo alto con cerniera
    Etichette esterne
    Funzionalità
    Temperatura consigliata da -20°C a -35°C.

    Descrizione:

    • Questo abbigliamento multifunzionale ha tutto ciò che si può chiedere a uno strato di base
    • XWARM regola la temperatura mantenendovi caldi e asciutti anche in condizioni di freddo estremo
    • Il materiale consiste in uno strato interno di polipropilene lavorato a maglia a canali che trasporta l'umidità lontano dal corpo e verso lo strato esterno, dove viene assorbita dalla lana merino
    • Temperatura consigliata da -20°C a -35°C.Tenetevi caldi e rimanete asciutti durante il lavoro stazionario in condizioni di freddo pungente

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello