Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare: Carrello da ufficio con ripiani inclinati verso il retro e parete posteriore perpendicolare al pavimento. Inclinazione ca. 27 mm. Struttura tubolare imbullonata in tubolare di acciaio, verniciata a polvere, grigio luce RAL 7035. Ripiani e pareti in pannelli di materiale derivato dal legno, grigio chiaro. 4 ruote girevoli, ruote con gomme in TPE, elastiche e di facile scorrimento, antitraccia. Mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Consegna smontato, facile da montare.
Proprietà:
Portata totale (kg): 150
Altezza ripiani (mm): 246, 606, 1016
Lunghezza superficie utile (mm): 770
Larghezza superficie utile (mm): 320
Lunghezza totale (mm): 855
Larghezza totale (mm): 400
Altezza totale (mm): 1218
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3