Lama per sega a immersione bim 28 mm MT STARLOCK (1 parte)

Codice art.: 48906031
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48906031
EAN / GTIN 045242600380
Codice del produttore 48906031
Numero-L L00800 2121

Descrizione

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 28
  • Lunghezza [mm]: 47
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Lama per legno e metallo Bi-Metal 28mm - 1pc

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello