Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile
Fodera
Fodera in trapunta nella manica, Fodera in Airmesh
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate
Dettagli
Logo stampato sul petto, Stampa sulla manica
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Tasche
Tasche sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera
Reflex
Stampa con nastro riflettente sulla manica e sul cappuccio
Chiusura frontale
Cerniera in plastica unidirezionale
Descrizione:
- Giacca invernale foderata in rete, perfetta da indossare durante le condizioni climatiche più fredde
- Vento e impermeabile con traspirabilità e cuciture nastrate
- Questa giacca bicolore con colori a contrasto sui fianchi è dotata di un cappuccio rimovibile e di resistenti dettagli riflettenti
- Con il suo design funzionale è certificata secondo la norma EN 343 - indumenti protettivi contro le intemperie
Norma:
- EN 343, Class 4,2
- EN 342 together with art: 1810
- Hi-vis certification not applicable