Giacca funzionale foderata XS

Codice art.: 489019779956XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / rot
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca contro il freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 489019779956XS
EAN / GTIN 7330509472132
Codice del produttore 489019779956XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile
Fodera
Fodera in trapunta nella manica, Fodera in Airmesh
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate

Dettagli
Logo stampato sul petto, Stampa sulla manica
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
Chiusura nella fodera per il trasferimento

Tasche
Tasche sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera

Reflex
Stampa con nastro riflettente sulla manica e sul cappuccio

Chiusura frontale
Cerniera in plastica unidirezionale

Descrizione:

  • Giacca invernale foderata in rete, perfetta da indossare durante le condizioni climatiche più fredde
  • Vento e impermeabile con traspirabilità e cuciture nastrate
  • Questa giacca bicolore con colori a contrasto sui fianchi è dotata di un cappuccio rimovibile e di resistenti dettagli riflettenti
  • Con il suo design funzionale è certificata secondo la norma EN 343 - indumenti protettivi contro le intemperie

Norma:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello