Giacca funzionale foderata XL

Codice art.: 489019779900XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex XL
    Tipo di prodotto Giacca contro il freddo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 489019779900XL
    EAN / GTIN 7330509448977
    Codice del produttore 489019779900XL
    Numero-L L00980 108

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
    Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile
    Fodera
    Fodera in trapunta nella manica, Fodera in Airmesh
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate

    Dettagli
    Logo stampato sul petto, Stampa sulla manica
    Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
    Chiusura nella fodera per il trasferimento

    Tasche
    Tasche sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera

    Reflex
    Stampa con nastro riflettente sulla manica e sul cappuccio

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica unidirezionale

    Descrizione:

    • Giacca invernale foderata in rete, perfetta da indossare durante le condizioni climatiche più fredde
    • Vento e impermeabile con traspirabilità e cuciture nastrate
    • Questa giacca bicolore con colori a contrasto sui fianchi è dotata di un cappuccio rimovibile e di resistenti dettagli riflettenti
    • Con il suo design funzionale è certificata secondo la norma EN 343 - indumenti protettivi contro le intemperie

    Norma:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello