Set di punte a gradini (3 pezzi)

Codice art.: 48899399
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punte a gradino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48899399
    EAN / GTIN 045242344420
    Codice del produttore 48899399
    Numero-L L00900 5

    Descrizione

    Descrizione:

    • Le punte a gradini sono ideali per forare i seguenti materiali: - lamiere legate e non legate, profili e tubi
    • - Rame, ottone e alluminio
    • - acciaio inossidabile
    • - Plastica
    • - Spessore massimo del materiale 4 mm
    • - Si raccomanda l'uso di refrigeranti per aumentare la durata dell'utensile
    • Trades: - Elettricisti: Foratura di pannelli e armadi di controllo per installazioni di cavi
    • - SHK: fori di accesso a tubi e linee
    • - Lavoratori del metallo: Foratura di diversi diametri e allargamento dei fori
    • - Automotive: fori per installazioni di cavi (telefoni cellulari, antenne, posa di cavi)
    • - Manutenzione: diverse applicazioni, dimensioni e allargamenti dei fori
    • Vantaggi delle punte a gradini rispetto alle punte convenzionali: - Una punta per diversi diametri
    • - Soluzione ottimale per ingrandire i fori
    • - Più a prova di rottura dei trapani di metallo
    • - Facile centratura
    • - Fori più puliti e senza bave
    • Foratura senza schegge nella plastica
    • Punzonatura, foratura e sbavatura in un solo passo
    • Punta rapida Strike per un centraggio più facile - nessun ″andamento″ della punta e avanzamento veloce della foratura, senza preforatura
    • Punta speciale e una geometria speciale del passo permettono una foratura senza vibrazioni
    • Meno rischi di inceppamento ad alta velocità o di deformazione del materiale da forare
    • Geometria ottimizzata a 2 spirali con bordi affilati per un avanzamento della foratura fino a 2 volte più veloce
    • Realizzato in acciaio speciale con rivestimento in ossido nero per una durata fino a 4 volte superiore
    • Ottimizzato per l'uso con utensili a batteria
    • Segnalazione laser dei diametri per una leggibilità duratura
    • Ogni passo è a fondo scala per un avanzamento ottimale della punta e una sbavatura automatica
    • Mandrino con 3 superfici di fissaggio per una presa sicura nel mandrino e una trasmissione ottimale della potenza

    Proprietà:

    • Contenuto: contenuto 3 punte a gradino: 4 - 12 mm/1-mm passi, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm
    • Contenuto della confezione: 3
    • Variante del prodotto: set di punte a gradino (3 pz)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello