• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano a gradini SHOCKWAVE 4-12/2 mm -1 parte

Codice art.: 48899262
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48899262
EAN / GTIN 045242505173
Codice del produttore 48899262
Numero-L L00800 1950

Descrizione

Descrizione:

  • Le frese a gradino SHOCKWAVE™ sono state studiate e progettate per l'utilizzo su avvitatori ad impulsi
  • Il codolo 1/4″ hex con SHOCKZONE™ permette di avere la massima durata e la prematura rottura dell'attacco
  • Rivestimento in nitruro di alluminio e titanio per una durata fino a 5 volte maggiore
  • Scanalatura a doppia spirale: ottimizzato per gli avvitatori ad impulsi
  • RAPID STRIKE TIP™:punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo
  • Diametri incisi al Laser per una migliore visibilità anche a lungo termine

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: ShW da 4 a 12 mm, passi da 2 mm - 1 pz
  • Ricezione del gambo: ¼˝ Hex

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello