Punta per metallo SHOCKWAVE HSS-G tin 5, 5 mm (1 parte)

Codice art.: 48894764
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48894764
    EAN / GTIN 045242506873
    Codice del produttore 48894764
    Numero-L L00800 591

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punte con attacco 1/4˝ hex ottimizzate per avvitatori ad impulsi
    • Rivestimento al nitruro di titanio aiuta il raffreddamento della punta e permette di utilizzarla anche ad alte velocità
    • La geometria della punta con angolo 135° riduce lo slittamento della punta e permette la massima precisione di foratura, senza surriscaldamento della stessa
    • Scanalatura con design variabile
    • Questo consente un'espulsione del materiale più veloce e riduce il calore accumulato, tutto per una maggiore efficienza
    • Design più robusto per maggiore durabilità e vita utile della punta
    • Più alta versatilità grazie all'attacco 1/4˝ hex che permette l'utilizzo su trapani ed avvitatori ad impulsi

    Proprietà:

    • Lunghezza utile [mm]: 60
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 5,5 mm - 1 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello