Punta per metallo SHOCKWAVE HSS-G tin 9 mm (1 parte)

Codice art.: 48894721
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS-G
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
⌀ Nominale DC 9 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS-G
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48894721
EAN / GTIN 045242501717
Codice del produttore 48894721
Numero-L L01850 688

Descrizione

Descrizione:

  • Punte con attacco 1/4˝ hex ottimizzate per avvitatori ad impulsi
  • Rivestimento al nitruro di titanio aiuta il raffreddamento della punta e permette di utilizzarla anche ad alte velocità
  • La geometria della punta con angolo 135° riduce lo slittamento della punta e permette la massima precisione di foratura, senza surriscaldamento della stessa
  • Scanalatura con design variabile
  • Questo consente un'espulsione del materiale più veloce e riduce il calore accumulato, tutto per una maggiore efficienza
  • Design più robusto per maggiore durabilità e vita utile della punta
  • Più alta versatilità grazie all'attacco 1/4˝ hex che permette l'utilizzo su trapani ed avvitatori ad impulsi

Proprietà:

  • Lunghezza utile [mm]: 73
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 9 mm - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello