• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta per metallo SHOCKWAVE HSS-G tin 4, 5 mm (1 parte)

Codice art.: 48894710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48894710
EAN / GTIN 045242501618
Codice del produttore 48894710
Numero-L L00800 593

Descrizione

Descrizione:

  • Punte con attacco 1/4˝ hex ottimizzate per avvitatori ad impulsi
  • Rivestimento al nitruro di titanio aiuta il raffreddamento della punta e permette di utilizzarla anche ad alte velocità
  • La geometria della punta con angolo 135° riduce lo slittamento della punta e permette la massima precisione di foratura, senza surriscaldamento della stessa
  • Scanalatura con design variabile
  • Questo consente un'espulsione del materiale più veloce e riduce il calore accumulato, tutto per una maggiore efficienza
  • Design più robusto per maggiore durabilità e vita utile della punta
  • Più alta versatilità grazie all'attacco 1/4˝ hex che permette l'utilizzo su trapani ed avvitatori ad impulsi

Proprietà:

  • Lunghezza utile [mm]: 29
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4,5 mm - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello