Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, pile a 3 strati, laminato, impermeabile, antivento, traspirante, 280 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polso esteso con foro per il pollice e orlo elasticizzato
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera e due tasche interne
Funzionalità
Campo colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime, Materiale traspirante antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, che rende il capo altamente resistente all'acqua
Maniche pre-curvate
Dettagli
Collo alto con cerniera
Anello a D
Rafforzamento
CORDURA® rinforzato davanti, dietro e sulle maniche, Colletto, spalle, gomiti, orlo e patta antivento rinforzati in CORDURA®
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale nascosta in plastica
Descrizione:
- Pile resistente in materiale antivento e traspirante
- Materiale di rinforzo idrorepellente che protegge dallo sporco e dall'usura sulle aree esposte
- Tutte le cerniere sono nascoste per aiutare a tenere fuori lo sporco
- Orlo regolabile e fessure per i pollici sui polsini
- Braccia pre-curvata per un comfort ottimale
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C