Giacca invernale XXL

Codice art.: 488619779994XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz / grau
    Taglia unisex 2XL
    Tipo di prodotto Giacca invernale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 488619779994XXL
    EAN / GTIN 7330509401156
    Codice del produttore 488619779994XXL
    Numero-L L00980 4979

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Collo foderato in pile
    Giubbotto sulla schiena
    Chiusura nella fodera per il trasferimento
    Cappuccio rimovibile con fodera calda

    Finiture
    Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
    Fine manica regolabile, Fine manica con polsino interno

    Tasche
    Tasche anteriori con patta e tasche laterali
    Tasche interne, una con tasca per telefono
    Tasche sul petto con patta e una tasca interna laterale con cerniera

    Fodera
    Fodera in piumino
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, foderato

    Reflex
    Dettagli riflettenti

    Chiusura frontale
    Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

    Descrizione:

    • Giubbotto invernale in tessuto antivento e impermeabile con cuciture nastrate
    • I dettagli intelligenti faranno rapidamente di questo giubbotto il vostro preferito
    • Dorso allungato, orlo regolabile, ' soffietti nella parte posteriore per una migliore mobilità
    • Il giubbotto è dotato di una fodera trapuntata e di un cappuccio regolabile, cappuccio staccabile
    • Dettagli riflettenti nella parte anteriore e posteriore e sulle braccia
    • Certificata secondo le norme EN 342, indumenti protettivi in caso di freddo, e 1810 e EN 343, indumenti protettivi in caso di maltempo

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello