Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Collo foderato in pile
Giubbotto sulla schiena
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Cappuccio rimovibile con fodera calda
Finiture
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile, Fine manica con polsino interno
Tasche
Tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasche interne, una con tasca per telefono
Tasche sul petto con patta e una tasca interna laterale con cerniera
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, foderato
Reflex
Dettagli riflettenti
Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta
Descrizione:
- Giubbotto invernale in tessuto antivento e impermeabile con cuciture nastrate
- I dettagli intelligenti faranno rapidamente di questo giubbotto il vostro preferito
- Dorso allungato, orlo regolabile, ' soffietti nella parte posteriore per una migliore mobilità
- Il giubbotto è dotato di una fodera trapuntata e di un cappuccio regolabile, cappuccio staccabile
- Dettagli riflettenti nella parte anteriore e posteriore e sulle braccia
- Certificata secondo le norme EN 342, indumenti protettivi in caso di freddo, e 1810 e EN 343, indumenti protettivi in caso di maltempo
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810