Giacca invernale L

Codice art.: 488119879899L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore dunkelgrau / schwarz
    Taglia unisex L
    Tipo di prodotto Giacca invernale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 488119879899L
    EAN / GTIN 7330509593110
    Codice del produttore 488119879899L
    Numero-L L00980 3540

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Collo foderato in pile
    Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
    Chiusura nella fodera per il trasferimento

    Finiture
    Orlo regolabile con coulisse
    Polsino interno all'estremità della manica con foro per il pollice, estremità della manica regolabile con chiusura a strappo
    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera, Tasche sul petto, una con spazio per telefono e penne
    Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete
    Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile
    Fodera
    Fodera in piumino
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, Cuciture nastrate, Foderato, Pannelli in rete nelle principali zone di sudorazione

    Chiusura frontale
    Cerniera unidirezionale nascosta in plastica

    Reflex
    Dettagli riflettenti su fronte, retro, cappuccio e manica

    Descrizione:

    • Giacca invernale altamente funzionale, antivento e impermeabile, con cuciture nastrate, colletto foderato in pile e cappuccio rimovibile e regolabile
    • La giacca è dotata di pannelli in rete sulle principali zone di sudorazione per trasportare l'umidità lontano dal corpo
    • È dotata di numerose tasche, come la tasca sul petto per penne e cellulare, la tasca interna e le tasche anteriori in pile con cerniere
    • Dettagli riflettenti discreti sulla parte anteriore, schiena e sulle maniche
    • Le estremità delle maniche sono regolabili con chiusura a strappo e hanno polsini interni con foro per il pollice
    • Perfetto da indossare durante le fredde giornate invernali
    • Certificato secondo la norma EN 342 - indumenti protettivi contro il freddo insieme al pantalone invernale 1810, e EN 343 - indumenti protettivi contro il maltempo

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello