Giacca invernale XS

Codice art.: 488119875658XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore rot / dunkel rot
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 488119875658XS
EAN / GTIN 7330509592991
Codice del produttore 488119875658XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Collo foderato in pile
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
Chiusura nella fodera per il trasferimento

Finiture
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno all'estremità della manica con foro per il pollice, estremità della manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera, Tasche sul petto, una con spazio per telefono e penne
Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete
Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, Cuciture nastrate, Foderato, Pannelli in rete nelle principali zone di sudorazione

Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale nascosta in plastica

Reflex
Dettagli riflettenti su fronte, retro, cappuccio e manica

Descrizione:

  • Giacca invernale altamente funzionale, antivento e impermeabile, con cuciture nastrate, colletto foderato in pile e cappuccio rimovibile e regolabile
  • La giacca è dotata di pannelli in rete sulle principali zone di sudorazione per trasportare l'umidità lontano dal corpo
  • È dotata di numerose tasche, come la tasca sul petto per penne e cellulare, la tasca interna e le tasche anteriori in pile con cerniere
  • Dettagli riflettenti discreti sulla parte anteriore, schiena e sulle maniche
  • Le estremità delle maniche sono regolabili con chiusura a strappo e hanno polsini interni con foro per il pollice
  • Perfetto da indossare durante le fredde giornate invernali
  • Certificato secondo la norma EN 342 - indumenti protettivi contro il freddo insieme al pantalone invernale 1810, e EN 343 - indumenti protettivi contro il maltempo

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello