Disco abrasivo speciale per M12FDSS

Codice art.: 48805402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48805402
EAN / GTIN 045242645381
Codice del produttore 48805402

Descrizione

Descrizione:

  • Dura 12 volte più a lungo rispetto alle normali carte abrasive
  • La speciale texture a pori aperti permette una levigatura quasi in assenza di polvere prolungando la vita della carta
  • La struttura del tessuto migliora le performance e riduce il rischio di chiusura dei pori
  • Dimensioni 67 x 92 mm, specifico per la levigatrice M12 FDSS
  • Può essere pulito con un compressore, aspirato o risciacquato con acqua
  • Applicazioni: legno, legno verniciato, plastica, stucco, cartongesso, metallo, gesso e smalto
  • Ogni pacco include una protezione per il platorello
  • Si raccomanda di usare sempre la protezione quando si usano carte di tipo abrasivo

Proprietà:

  • Dimensione carta [mm]: 67 x 92

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello