Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare: struttura in tubolare di acciaio imbullonato, verniciato a polvere, grigio luce RAL 7035. Ripiani, pareti laterali, divisorio e parete longitudinale in pannelli di materiale derivato dal legno, grigio chiaro. 4 ruote girevoli, ruote con gomme in TPE, elastiche e di facile scorrimento, antitraccia. Mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Consegna smontato, facile da montare.
Proprietà:
Portata totale (kg): 150
Altezza ripiani (mm): 260, 620, 980
Lunghezza superficie utile (mm): 720
Larghezza superficie utile (mm): 350
Lunghezza totale (mm): 810
Larghezza totale (mm): 385
Altezza totale (mm): 1100
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3