Giacca invernale High Vis donna L

Codice art.: 487219875599L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore rot / schwarz
    Taglia unisex L
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 487219875599L
    EAN / GTIN 7330509704387
    Codice del produttore 487219875599L

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Collo foderato in pile, Colletto alto
    Cuciture nastrate
    Chiusura nella fodera per il trasferimento
    Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda

    Tasche
    Tasca sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera
    Tasche interne, una in rete
    Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile, Tasca interna per iPad
    Fodera
    Fodera in rete, Fodera in trapunta
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, Cuciture nastrate, Pannello in rete sotto l'ascella, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al sudore, Pannello in rete sulla scapola
    Taglio femminile, Maniche pre-curvate

    Finitura
    Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera bidirezionale nascosta in plastica

    Descrizione:

    • Calda giacca invernale ad alta visibilità su misura per le donne
    • La giacca ha una fodera trapuntata e un materiale resistente, antivento e impermeabile con cuciture nastrate, oltre a toppe di colore scuro nei punti in cui il capo è più esposto allo sporco
    • Per una maggiore libertà di movimento, la giacca è dotata di cerniera a due vie, braccia pre-curvate e schiena lunga
    • Rifrangenti larghi 50 mm per una maggiore visibilità
    • Certificati secondo le norme EN 342, EN 343, EN ISO 20471, classe 2

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN 342 together with 7885

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello