Giacca High Vis invernale XS

Codice art.: 487019873396XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / mittelgrau
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 487019873396XS
EAN / GTIN 7330509673560
Codice del produttore 487019873396XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Colletto foderato in pile, Collo alto
Cuciture nastrate
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, estremità della manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasche sul petto, una con spazio per telefono e penne
Tasche interne, una in rete
Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile
Fodera
Fodera in rete, fodera in trapunta
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, pannello in rete all'ascella, campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al sudore, Pannello in rete sulla scapola
Maniche pre-curvate

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, Dettaglio riflettente sul cappuccio

Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta, Doppia protezione anteriore con a strappo

Descrizione:

  • Giacca invernale Hi-Vis in tessuto esterno elasticizzato molto resistente, resistente al vento e all'acqua e repellente allo sporco
  • La giacca è dotata di cuciture nastrate e di campi di colore più scuro sulle aree più esposte allo sporco
  • Le soluzioni tascabili spaziose e intelligenti includono tasche anteriori, tasche sul petto con cerniera, tasca per penne e tasca per telefono, e due tasche interne, una più grande per i guanti e una più piccola con chiusura a strappo®

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello