• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Manicotto di protezione per bussola di misura per MultiCheck Digital M14

Codice art.: 486515 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 2 mm
Filettatura M22×1 6 g
Diametro 23,5 mm
Materiale 1.4305
Tipo di prodotto Cappuccio di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486515 M14
EAN / GTIN 4046122634897

Descrizione

Per:

Apparecchio base 486511 Dim. 12-20 oppure bussola di misura 486512 Dim. 12-20.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello