Calibro a tampone NPT, Filettatura: 1/8pollici

Codice art.: 486400 1/8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Tipo di filettatura: NPT

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ANSI B 1.20.1
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Tipo di filettatura NPT
Filettatura 1/8 NPT
⌀ Filettatura 10,29 mm
Filetti per pollice 27
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486400 1/8
copia
EAN / GTIN 2050001691309
copia
Produttore Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cono 1: 16. Per filettatura a tenuta.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello