Giacca invernale High Vis L

Codice art.: 486218115389L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore orange / marineblau
    Taglia unisex L
    Tipo di prodotto Giacca invernale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 486218115389L
    EAN / GTIN 7330509370902
    Codice del produttore 486218115389L
    Numero-L L00980 3114

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Colletto foderato in pile
    Finitura
    Orlo regolabile con bottone, Dorso allungato
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasca interna con chiusura a strappo
    Tasche interne foderate
    Fodera
    Fodera in trapunta
    Funzionalità
    Tessuto esterno repellente all'acqua e allo sporco

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta

    Descrizione:

    • Giacca invernale Hi-Vis con fodera trapuntata in un tessuto esterno resistente, idrorepellente e antisporco
    • Può essere regolata nella parte inferiore ed è stata allungata nella parte posteriore per evitare che la schiena sia fredda anche durante il movimento
    • Ci sono superfici per abbellimenti sul braccio, sul petto e sulla schiena
    • La giacca è certificata EN sia contro l'Hi-Vis che contro il freddo ed è una giacca invernale Hi-Vis davvero ottima a tutto tondo

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
    • Combination Certification B S - L
    • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello