Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Colletto foderato in pile
Finitura
Orlo regolabile con bottone, Dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasche interne foderate
Fodera
Fodera in trapunta
Funzionalità
Tessuto esterno repellente all'acqua e allo sporco
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta
Descrizione:
- Giacca invernale Hi-Vis con fodera trapuntata in un tessuto esterno resistente, idrorepellente e antisporco
- Può essere regolata nella parte inferiore ed è stata allungata nella parte posteriore per evitare che la schiena sia fredda anche durante il movimento
- Ci sono superfici per abbellimenti sul braccio, sul petto e sulla schiena
- La giacca è certificata EN sia contro l'Hi-Vis che contro il freddo ed è una giacca invernale Hi-Vis davvero ottima a tutto tondo
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
- Combination Certification B S - L
- Certified according to EN 342 when used with art: 1862