Giacca invernale High Vis 4XL

Codice art.: 4862181133894XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / marineblau
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4862181133894XL
EAN / GTIN 7330509370759
Codice del produttore 4862181133894XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Colletto foderato in pile
Finitura
Orlo regolabile con bottone, Dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasche interne foderate
Fodera
Fodera in trapunta
Funzionalità
Tessuto esterno repellente all'acqua e allo sporco

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Descrizione:

  • Giacca invernale Hi-Vis con fodera trapuntata in un tessuto esterno resistente, idrorepellente e antisporco
  • Può essere regolata nella parte inferiore ed è stata allungata nella parte posteriore per evitare che la schiena sia fredda anche durante il movimento
  • Ci sono superfici per abbellimenti sul braccio, sul petto e sulla schiena
  • La giacca è certificata EN sia contro l'Hi-Vis che contro il freddo ed è una giacca invernale Hi-Vis davvero ottima a tutto tondo

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
  • Combination Certification B S - L
  • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello