Filettatura fine Calibro non passa ad anello 6g NP, M × Passo: 38X1,5

Codice art.: 486210 38X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 24,80 € /pz.
  • 44,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M × Passo Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 13
  • Tipo di filettatura: MF

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 13
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6g
Tipo di filettatura MF
Filettatura M38
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello non passa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486210 38X1,5
EAN / GTIN 2050001045973

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.
Esecuzione a norma DIN 2279− 2299.

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello