Filettatura gas Calibro filettato ad anello passa P, Filettatura: G1/8pollici

Codice art.: 486150 G1/8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 228
  • Tipo di filettatura: G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 228
Tipologia di calibro Calibro passa
Campo di tolleranza A
Classe di tolleranza A
Tipo di filettatura G
Filettatura G1/8
⌀ Filettatura 9,73 mm
Filetti per pollice 28
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486150 G1/8
copia
EAN / GTIN 2050001035899
copia
Produttore Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni dei calibri a norma DIN EN ISO 228-2. Calibri filettati classe di tolleranza A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Calibri filettati con altri diametri disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello