• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Filettatura gas Calibro a tampone P/NP, Filettatura: G1/4pollici

Codice art.: 486140 G1/4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 20,40 € /pz.
  • 54,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: DIN 228
  • Tipo di filettatura: G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 228
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Campo di tolleranza A
Classe di tolleranza A
Tipo di filettatura G
Filettatura G1/4
⌀ Filettatura 13,16 mm
Filetti per pollice 19
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486140 G1/4
EAN / GTIN 2050001035844
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni dei calibri a norma DIN EN ISO 228-2. Calibri filettati classe di tolleranza A.
Calibri non passa contrassegnati in rosso.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Calibri filettati con altri diametri disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello