Filettatura fine Calibro passa ad anello 6g P 12X1,5

Codice art.: 486110 12X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 19,60 € /pz.
  • 42,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M × Passo Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: MF

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 13
    Tipologia di calibro Calibro passa
    Qualità 6
    Campo di tolleranza g
    Classe di tolleranza 6g
    Tipo di filettatura MF
    Filettatura M12
    Passo della filettatura 1,5 mm
    Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 486110 12X1,5
    EAN / GTIN 2050001035622

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.
    Esecuzione a norma DIN 2279− 2299.

    Uso:

    Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

    Norma:

    Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

    Nota:

    Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello