DSD-IF 68.00-74.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno (25-65)

Codice art.: 4856849
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4856849
EAN / GTIN 7291075450675
Codice del produttore 4856849
Numero-L L24020 535

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 113 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 59 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-022
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 74.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 68 mm
  • Overall Length (OAL) 113 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello