DSD-EF 36.21-39.00-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo, con attacco filettato esterno a 4 principi, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: 4856691
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 4856691
EAN / GTIN 7291075424522
Codice del produttore 4856691
Numero-L L24020 682

Descrizione

Descrizione:

  • Corpi Punta per Foratura
  • Overall Length (OAL): 94.93 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I11
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 39.6 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 36.21 mm
  • Overall Length (OAL): 94.93 mm

Prodotti correlati

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello