DSD-EF 28.71-29.99-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo, con attacco filettato esterno a 4 principi, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: 4856687
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4856687
EAN / GTIN 7291075424485
Codice del produttore 4856687
Numero-L L24020 675

Descrizione

Descrizione:

  • Corpi Punta per Foratura
  • Overall Length (OAL): 79.57 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 23.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I8
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 31 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 28.71 mm
  • Overall Length (OAL): 79.57 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello