Rettifica in tondo esterna con mole ceramiche convenzionali 356 x 50 x 127 mm 89A 60 K5A V217 /50

Codice art.: 485430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 485430
EAN / GTIN 9003174854302
Codice del produttore 485430
Numero-L L50140 794

Descrizione

Descrizione:

La smerigliatura cilindrica esterna è uno dei processi di smerigliatura più comunemente utilizzati in molti settori. Ad esempio, gli alberi a camme, gli alberi motore e gli alberi degli ingranaggi sono prodotti nel settore automobilistico per soddisfare le esigenze e i requisiti più elevati. Uso di corindone fine, in particolare per acciai non legati e a bassa lega. La durezza e la struttura del disco sono importanti per il successo della smerigliatura e adattate in modo ottimale per l'uso su acciai non legati e a bassa lega. Nella nostra gamma sono disponibili anche dischi per la smerigliatura di scanalature inclinate.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 89A 60 K5A V217 /50
  • Dimensioni (P x P x a): 356 x 50 x 127 mm
  • Diametro: 356 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 127 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • È possibile rettificare la scanalatura obliqua
  • Maggiore aspettativa di vita
  • Maggiore durata

Uso:

  • In particolare per la levigatura cilindrica esterna di acciai non legati e in lega bassa

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello