• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TPMX 170408R-B IC806 Inserti per teste di foratura DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Codice art.: 4854282
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4854282
EAN / GTIN 7291075422962
Codice del produttore 4854282
Numero-L L24250 176

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 10.3 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diametro inscritto (IC) 10.3 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello