Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, pile, un lato spazzolato, antipilling, 250 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con elastico
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Due tasche anteriori
Fodera
Fodera in nylon
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via
Descrizione:
- Confortevole giacca Hi-Vis in quattro diverse combinazioni di colori
- Vestibilità ergonomica per offrire un'ottima libertà di movimento
- Molte tasche intelligenti, tra cui tasche sul petto, tasche laterali e tasca per il telefono
- Certificata secondo la norma EN 471, XS-S Classe 2 M-XXXL
Norma:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3