Filo da taglio ∙ quadro

Codice art.: 4852-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tagliadischi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4852-6
    EAN / GTIN 4000896129485
    Codice del produttore 4852-6
    Numero-L L60140 715

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Rimozione dei vetri incollati dei veicoli
    • Le impugnature di trazione di sicurezza con chiusura automatica mantengono il filo sega o da taglio saldamente in posizione
    • Ruota filo da taglio quadro 0,6 x 0,6 mm, 22 metri
    • Filo da taglio a sezione quadrata per il taglio semplice e rapido dei più comuni cordoli adesivi
    • Filo sega costituito da tre fili d’acciaio diamantati attorcigliati, per cordoli adesivi larghi o duri
    • Robusto starter per filo in acciaio per molle con ampia impugnatura a T per l’inserimento del filo
    • Utensile di contrasto con lunga asta e stabile filettatura M4 per un fissaggio sicuro del filo da taglio dall’interno
    • Made in Germany
    • Peso netto (kg): 0.09 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello