Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo foderato in pile
Giubbotto sulla schiena
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Polsino elastico
Tasche
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore, Tasche interne - una con chiusura a cerniera e una con chiusura a strappo
Tasche portapenne
Tasca sulla manica con tasca portapenne
Tasche anteriori con chiusura a cerniera
Fodera
Fodera in trapunta
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, Bordi in nastro riflettente
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta
Descrizione:
- Assicurati di essere visto
- La nostra gamma di abbigliamento hi-vis offre una protezione personale avanzata
- Tutte le consuete funzionalità e comfort di lavoro, assicurandoti di essere visto
- Questa giacca ha molte soluzioni di tasche intelligenti sulle maniche, petto e all'interno
- È inoltre possibile, ad esempio, regolare l'ampiezza della vita, le coulisse delle maniche e la piega della schiena per ottimizzare il comfort
- Certificata EN 471 Classe 2, per gli indumenti ad alta visibilità
- EN 342 protezione contro il freddo
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885