Giacca invernale High vis M

Codice art.: 485118113399M
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
Colore gelb / schwarz
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 485118113399M
EAN / GTIN 7330509306956
Codice del produttore 485118113399M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo foderato in pile
Giubbotto sulla schiena
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Polsino elastico

Tasche
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore, Tasche interne - una con chiusura a cerniera e una con chiusura a strappo
Tasche portapenne
Tasca sulla manica con tasca portapenne
Tasche anteriori con chiusura a cerniera
Fodera
Fodera in trapunta

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, Bordi in nastro riflettente
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Descrizione:

  • Assicurati di essere visto
  • La nostra gamma di abbigliamento hi-vis offre una protezione personale avanzata
  • Tutte le consuete funzionalità e comfort di lavoro, assicurandoti di essere visto
  • Questa giacca ha molte soluzioni di tasche intelligenti sulle maniche, petto e all'interno
  • È inoltre possibile, ad esempio, regolare l'ampiezza della vita, le coulisse delle maniche e la piega della schiena per ottimizzare il comfort
  • Certificata EN 471 Classe 2, per gli indumenti ad alta visibilità
  • EN 342 protezione contro il freddo

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello