Lima per ravvivatura 50x25x200 mm C MOYENC240 a legante ceramico

Codice art.: 485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 485
    EAN / GTIN 9003170004855
    Codice del produttore 485
    Numero-L L50140 334

    Descrizione

    Descrizione:

    Le pietre da banco Tyrolit sono utilizzate principalmente per affilare e rimuovere coltelli e forbici. Sono quindi ideali per tutti gli utensili da giardino e da legno. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente.

    Proprietà:

    • Forma: 90B BANKSTEIN
    • Grana: 240
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : CMITTEL
    • Dimensioni (L x C x L): 50 x 25 x 200 mm
    • Diametro: 50 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Foratura: 200 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio

    Vantaggi:

    • Applicazione individuale
    • I migliori risultati
    • Vasto assortimento

    Uso:

    • Per affilare e rimuovere coltelli e forbici
    • Ideale per tutti gli utensili da giardino e da legno

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello