PINZA MULTIPRESA

Codice art.: 485.23
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 485.23
    EAN / GTIN 3148511788974
    Codice del produttore 485.23
    Numero-L L60130 2617

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Regolazione automatica della larghezza di serraggio con una sola mano quando si afferra un pezzo
    • larghezza di serraggio 45 mm
    • brunito, gamba con rivestimento in PVC

    Proprietà:

    • A [mm]: 40
    • B [mm]: 40
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 10
    • H [mm]: 70
    • L [mm]: 230
    • L1 [mm]: 57
    • [g]: 380

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello