GD-DHL 13.00X1650-U04 Punte a cannone per inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 4847337
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4847337
    EAN / GTIN 7291075401110
    Codice del produttore 4847337
    Numero-L L24020 420

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 13 mm, Overall Length (OAL) 1651.8 mm, Lunghezza utile (LU) 1561.8 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 13 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LOGT 06..
    • Overall Length (OAL) 1651.8 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 70 mm
    • Lunghezza utile (LU) 1561.8 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello