GD-DHL 13.00X800-23 Punte a cannone per inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 4847330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4847330
EAN / GTIN 7291075401042
Codice del produttore 4847330
Numero-L L24020 406

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 13 mm, Overall Length (OAL) 801.8 mm, Lunghezza utile (LU) 725.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LOGT 06..
  • Overall Length (OAL) 801.8 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 725.8 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello