GD-DH 13.00-M25-25D-06 Punte a cannone con inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 4847320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4847320
EAN / GTIN 7291075400816
Codice del produttore 4847320
Numero-L L24020 605

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 13 mm, Lunghezza utile (LU) 339.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13 mm
  • Functional Length (LF) 373 mm
  • Length Group 25xD
  • Master Insert Identification (MIID) LOGT 06..
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 339.8 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello