Calibro a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi con tolleranza in cifre A

Codice art.: 484411 A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 12,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 1938-1; DIN 7164
    Dimensione nominale 3,001 mm - 5,999 mm
    Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
    Valore di tolleranza -1,8 mm - 0,9 mm
    Qualità 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tipo di prodotto Calibro a tampone piatti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484411 A
    EAN / GTIN 2050001956699

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.
    Per misura intermedia o tolleranza in cifre.
    Calibro a tampone piatto con tolleranza in cifre, ad es. n. art. 484411 Dim. 41,04 +0,01/-0,02.

    Uso:

    Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

    Norma:

    Tolleranze e dimensioni a norma DIN 1938-1 e DIN 7164.

    Nota:

    Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

    Modello A = 3,001 – 5,999
    Modello B = 6,001 – 8,999
    Modello C = 9,001 – 12,999
    Modello D = 13,001 – 16,999
    Modello E = 17,001 – 20,999
    Modello F = 21,001 – 25,999

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello