Calibro a tampone piatto 6 mm

Codice art.: 484402 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 12,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN EN ISO 1938-1
    Dimensione nominale 6 mm
    Accoppiamento P9
    Campo di tolleranza P
    Qualità 9
    Materiale Acciaio temprato
    Tipo di prodotto Calibro a tampone piatti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484402 6
    EAN / GTIN 2050001063281

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.
    Calibri a tampone piatto con classe di tolleranza P9.

    Uso:

    Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

    Norma:

    Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7164.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello