{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Tipologia di calibro | Calibro passa; Calibro non passa | |
Campo di tolleranza | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; V; x; y; z; za; zb; zc | |
Valore di tolleranza | -3,9 mm - 1,95 mm | |
Qualità | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Dimensione nominale | 33,001 mm - 39,999 mm | |
Materiale | Acciaio per calibri | |
Tipo di prodotto | Calibro a forcella |
Codice articolo | 484225 I |