Calibro a forcella 4 mm

Codice art.: 484222 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 19,50 € /pz.
  • 28,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
    Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
    Campo di tolleranza a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; V; x; y; z; za; zb; zc
    Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Dimensione nominale 4 mm
    Materiale Acciaio per calibri
    Tipo di prodotto Calibro a forcella

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484222 4
    EAN / GTIN 2050001062666

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calibro a forcella differenziale in acciaio per calibri di prima qualità temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7163.
    Per campi di tolleranza ISO a − zc nei gradi di tolleranza base 6 − 13.

    Uso:

    Per controllare gli alberi negli accoppiamenti con gioco, intermedi o a interferenza.

    Norma:

    Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7163.

    Nota:

    Definire la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell’ordine indicare il campo di tolleranza (a − zc) e il grado di tolleranza base (6 − 13), ad es. n. art. 484222 Dim. 10f9. Calibri per grado di tolleranza base 5 e tolleranze più strette disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello