DSD-IF 29.01-29.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno (25-65)

Codice art.: 4841141
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie FINEBEAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4841141
    EAN / GTIN 7291075344875
    Codice del produttore 4841141
    Numero-L L24020 231

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 73 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-011
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 29.99 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 29.01 mm
    • Overall Length (OAL) 73 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello